Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 20 mm 3 mm

Prekės Nr.: 494222 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 20 mm
efektyvus matavimo ilgis 17 mm
Rutulio ⌀ D 3 mm
Koto ⌀ S 1,5 mm
Prijungimo sriegis M2
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Plienas
Svoris 0,5 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494222 3
EAN / GTIN 2050000956799

Aprašymas

Modelis:

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį