BNZ18-0 Akumulatorowe narzędzie do nitowania

Nr art.: 4935472246
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Pomarańczowy; czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., stal 3,2 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 4,8 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal 3,2 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Al; stal
Skok przyrządu 25,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Numer producenta 4935472246
Numer L L01780 46
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Obudowa metalowa Stabilna ochrona silnika przed uderzeniami
  • Przezroczysty pojemnik zbiorczy
  • Do łatwego opróżniania pozostałych trzpieni nitów
  • Uchwyt z okładziną Softgrip
  • Zintegrowany uchwyt, dołączone ustniki są praktycznie schowane w urządzeniu
  • W tym
  • 4 ustniki o średnicy nitów odpowiednio 2,4 / 3,2 / 4,0 i 4,8 mm
  • Skok urządzenia 25,4 mm, oświetlenie LED
  • Oświetlenie diodowe LED
  • W tym
  • 650 nitów z aluminium / 422 nitów ze stali nierdzewnej (3,2 mm), klips na pasek