BNZ18-0 AKUMULÁTOROVÝ NÝTOVACÍ NÁSTROJ

Artiklové číslo: 4935472246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Oranžová; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Hliník 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu min., Ocel 3,2 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 4,8 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Ocel 3,2 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Hliník; Ocel
Zdvih přístroje 25,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Číslo výrobce 4935472246
L-číslo L01780 46
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Kovové pouzdro Robustní ochrana motoru proti nárazu
  • Průhledný sběrný koš
  • Pro snadné vyprazdňování zbytků trnů
  • Rukojeť s měkkou podložkou pro uchopení
  • Integrovaný držák, přiložené hubice jsou prakticky uloženy na nářadí
  • Včetně 4 nástavců na nýty, každý o průměru 2,4 / 3,2 / 4,0 a 4,8 mm
  • Jednotkový zdvih 25,4 mm, LED osvětlení
  • LED osvětlení
  • Včetně 650 hliníkových nýtů / 422 nerezových nýtů (3,2 mm), klip na opasek