• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivettatrice a batteria bnz18-0

Codice art.: 4935472246
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 18
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Codice del produttore 4935472246
Numero-L L01780 46
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Descrizione:

  • Alloggiamento in metallo Robusta protezione antiurto per il motore
  • Contenitore di raccolta trasparente
  • Per svuotare facilmente i mandrini residui
  • Maniglia con impugnatura morbida
  • Supporto integrato, le ogive in dotazione possono essere riposte sull'utensile
  • Incluse 4 ogive con diametro del rivetto di 2,4 / 3,2 / 4,0 e 4,8 mm ciascuna
  • Corsa unitaria 25,4 mm, illuminazione a LED
  • Illuminazione a LED
  • Incl
  • 650 rivetti in alluminio / 422 rivetti in acciaio inox (3,2 mm), clip per cintura