PL700 Strugarka elektryczna

Nr art.: 4935472008
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
Oznaczenie producenta PL700
Szerokość profilu 82 mm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Strug
Trzonek/uchwyt uchwyt; uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935472008
EAN / GTIN 4058546324049
Numer producenta 4935472008
Numer L L01780 78
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 700 W
  • Wyrzucanie wiórów w lewo/prawo
  • Zamykany podpórka na spodzie chroni materiał przed niezamierzonym uszkodzeniem.
  • 2 mm Precyzyjna regulacja głębokości do zastosowań wymagających dużej dokładności
  • Podwójne, wielokrotnego użytku ostrza tnące o średnicy 82 mm
  • Wydajny silnik szczotkowy zapewnia prędkość obrotową do 17 000 obr./min, umożliwiając uzyskanie profesjonalnego wykończenia powierzchni.