• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PL700 Elektrisch HOBEL

Artikel-Nr.: 4935472008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PL700
Breite Eisen 82 mm
Material, Griff Kunststoff; Kunststoff
Produktart Hobel
Stiel / Griff Griff; Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935472008
EAN / GTIN 4058546324049
Herstellernummer 4935472008
L-Nummer L01780 78
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle 700W Motorleistung
  • Spanauswurf links/rechts
  • Ein abschließbarer Kickstand auf der Unterseite, schützt das Material vor unbeabsichtigten Beschädigungen
  • 2 mm Feineinstellung der Tiefe für Detail-Anwendungen
  • 82mm doppelte, widerverwendbare Schneidemesser
  • Leistungsstarker Bürstenmotor liefert bis zu 17000 U/min, um ein professionelles Oberflächenfinish zu erreichen

Services & Produktberater