PL700 cepilladora eléctrica

Número de artículo: 4935472008
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante PL700
Anchura filo 82 mm
Material, mango plástico; plástico
Tipo de producto Cepillo
Mango mango; mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4935472008
EAN / GTIN 4058546324049
Número del fabricante 4935472008
Número L L01780 78
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 700W para poder trabajar en las maderas más duras
  • Selector de salida de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
  • Pestaña posterior bloqueable que protege el material de ser dañado
  • Ajuste fino de rebaje de 0,2mm para rebajes más precisos
  • Cuchillas de corte reversibles de 82mm
  • Potente motor de 700W que ofrece 17.000rpm para un acabado de la superficie suave sin saltos o marcas