{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 2 400 min-1 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Maks. rozmiar śruby | M14 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 152 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 73 dB | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak |
| Numer artykułu | 4935451631 | |
| EAN / GTIN | 4002395140985 | |
| Numer producenta | 4935451631 | |
| Numer L | L01780 27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |