Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator, model BSS18OP-0, motor fără perii, 18V, cuplu max.73Nm cu impulsuri pe bază de ulei, fără acumulator

Cod articol.: 4935451631
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Nuanță, portocaliu Portocaliu semnal
Turaţie, max. 2.400 min-1
Turaţie, max., 1 2.400 min-1
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea Portocaliu
Dimensiune șurub max. M14
Cu funcție de impact ja
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 152 mm
Număr de intrări/trepte 3
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Zgomot de lucru 73 dB
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da

Identificare și clasificare

Cod articol 4935451631
EAN / GTIN 4002395140985
Număr producător 4935451631
L-Număr L01780 27
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impulsuri fără perii de 18 V cu acumulator, cu noua tehnologie de impulsuri hidraulice, care reduce zgomotul de impact la mai puțin de 73 dB
  • Extrem de manevrabil și ergonomic: doar 152 mm lungime
  • Clipul de centură suplimentar facilitează munca
  • Max. Capacitate de înșurubare: M14 datorită noului motor fără perii
  • Cutie de viteze cu 3 trepte pentru până la 2.400 min-1
  • Compatibilitate 100% cu toate bateriile de 18 V
  • Iluminare cu LED triplă a zonei de lucru