BSS18OP-0 Rázový utahovák

Artiklové číslo: 4935451631
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935451631
EAN / GTIN 4002395140985
Číslo výrobce 4935451631
L-číslo L01780 27
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Akumulátorový 18V rázový utahovák s novou technologií hydraulických impulzů snižuje hlučnost rázů na méně než 73 dB
  • Mimořádně praktický a ergonomický: pouze 152 mm dlouhý
  • Přídavná spona na opasek usnadňuje práci
  • Max. Kapacita šroubů: M14 díky novému bezkartáčovému motoru
  • Třírychlostní převodovka pro až 2 400 min-1
  • 100% zpětná kompatibilita se všemi 18V bateriemi
  • 3násobné LED osvětlení pracovního prostoru