BEX18-125-0 Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna

Nr art.: 4935451086
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Schemat otworów Z 8 otworami
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Softgrip; Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935451086
EAN / GTIN 4002395811120
Numer producenta 4935451086
Numer L L01780 13
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik 18 V zapewniający maksymalną wydajność i efektywność
  • Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach i prac nad głową
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dostosowana do rodzaju materiału
  • System mocowania na rzepy do krążków ściernych
  • Wydajne odsysanie pyłu przez 8 otworów w płycie ściernej
  • Przyłącze do zewnętrznego systemu odsysania
  • Uchwyt z miękką nakładką
  • Wyposażony w woreczek na pył i papier ścierny