BEX18-125-0 AKUMULÁTOROVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA

Č. pol.: 4935451086
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vibračná brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935451086
EAN/GTIN 4002395811120
Číslo výrobcu 4935451086
Číslo L L01780 13

Popis

Popis:

  • Výkonný 18V motor pro maximální výkon a účinnost
  • Ideální pro práci v těžko přístupných místech a práci nad hlavou
  • Elektronická předvolba otáček pro práci se specifickým materiálem
  • Systém upevnění brusných listů na suchý zip
  • Účinné odsávání prachu pomocí 8 otvorů v brusné desce
  • Připojení pro externí systém odsávání prachu
  • Rukojeť s měkkou rukojetí
  • Je vybaven sáčkem na prach a brusným papírem