Lijadora orbital inalámbrica bEX18-125 -0

Número de artículo: 4935451086
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Disposición de los agujeros 8 perforaciones
Particularidad Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Softgrip
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4935451086
EAN / GTIN 4002395811120
Número del fabricante 4935451086
Número L L01780 13
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

  • Lijadora rotorbital de 125mm con potente motor de 18V
  • Ideal para trabajos en espacios reducidos o trabajos en alto
  • Velocidad variable
  • Fijación rápida de la lija
  • Eficiente aspiración del polvo mediante 8 agujeros en la base
  • Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
  • Empuñadura engomada con microtextura
  • Suministrada con bolsa y lijas
  • Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta