{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 600 W | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica brzeszczotu piły | 190 mm | |
| Właściwości | Softgrip; Z odsysaniem | |
| Średnica przyłącza | 26 mm | |
| Rodzaj produktu | Ręczna piła tarczowa |
| Numer artykułu | 4935446675 | |
| EAN / GTIN | 4002395136339 | |
| Numer producenta | 4935446675 | |
| Numer L | L01780 39 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |