{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 1.600 W | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametrul pânzei de ferăstrău | 190 mm | |
| Caracteristici | Softgrip; Cu aspirare | |
| Diametru de conectare | 26 mm | |
| Tip produs | Ferăstrău circular manual |
| Cod articol | 4935446675 | |
| EAN / GTIN | 4002395136339 | |
| Număr producător | 4935446675 | |
| L-Număr | L01780 39 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |