{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 4 m | |
| Puissance absorbée | 1 600 W | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre lame de scie | 190 mm | |
| Caractéristiques | Softgrip; avec aspiration | |
| Diamètre de raccordement | 26 mm | |
| Type de produit | scies circulaires électroportatives |
| Référence article | 4935446675 | |
| EAN / GTIN | 4002395136339 | |
| Réf. fabricant | 4935446675 | |
| Article hors catalogue | L01780 39 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |