EX125ES Szlifierka mimośrodowa

Nr art.: 4935416100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 300 W
Oznaczenie producenta EX125ES
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Schemat otworów Z 8 otworami
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Softgrip
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935416100
EAN / GTIN 4002395129799
Numer producenta 4935416100
Numer L L01780 54
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocna i kompaktowa szlifierka mimośrodowa o mocy 300 W
  • Idealny do prac w trudno dostępnych miejscach i prac nad głową
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dostosowana do rodzaju materiału
  • Hamulec talerza szlifierskiego zapobiega powstawaniu rys na obrabianym przedmiocie
  • System mocowania na rzepy do krążków ściernych
  • Odciąg pyłu poprzez 8-krotnie perforowaną płytę podstawy, przyłącze do zewnętrznego systemu odciągowego
  • Odprowadzanie pyłu za pomocą worka na pył lub systemu odsysania
  • Uchwyt z nakładkami Softgrip
  • 3 x krążki ścierne K 60, K 80, K 120, worek na pył, płyta wykrawająca, przewód zasilający 4 m