{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 300 W | |
| Denumirea producătorului | EX125ES | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 125 mm | |
| Tip aspiraţie | Extern | |
| Şablon de găurire | 8 găuri | |
| Particularitate | Preselectare electronică a turaţiei; Softgrip | |
| Tip produs | șlefuitor excentric |
| Cod articol | 4935416100 | |
| EAN / GTIN | 4002395129799 | |
| Număr producător | 4935416100 | |
| L-Număr | L01780 54 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |