{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 300 W | |
| Označení výrobce | EX125ES | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Typ odsávání | Externí | |
| Šablona pro otvory | 8 otvorů | |
| Zvláštní znaky | Elektronická předvolba otáček; Softgrip | |
| Druh produktu | excentrické brusky |
| Katalogové číslo | 4935416100 | |
| EAN / GTIN | 4002395129799 | |
| Číslo výrobce | 4935416100 | |
| L-číslo | L01780 54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |