PN11E SDS-MAX Młotek kombinowany

Nr art.: 4935412440
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Hammer drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935412440
EAN / GTIN 4002395198931
Numer producenta 4935412440
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 1700 W
  • 20 J energia uderzenia do wymagających prac rozbiórkowych
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie 50 mm
  • Elektronika z regulacją prędkości obrotowej
  • Ograniczenie prędkości obrotowej na biegu jałowym
  • System antywibracyjny AVS i miękki uchwyt redukują wibracje
  • Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż
  • Elektronika z łagodnym rozruchem
  • Lampka serwisowa sygnalizuje konieczność wykonania konserwacji
  • Samoistnie wyłączające się szczotki węglowe
  • Uchwyt narzędziowy SDS-Max
  • Szczególnie nadaje się do stosowania z generatorami
  • Konstrukcja typu inline zapewniająca wygodną pracę w pozycji wyprostowanej
  • Wytrzymała metalowa obudowa przekładni