{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1.700 W | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; Portocaliu | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Energie de impact | 20 J | |
| Diametru max., beton | 50 mm | |
| Tip produs | Maşină rotopercutantă | |
| Recomandat pentru material | beton | |
| Execuția suportului de scule | SDS Max | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton | |
| Caracteristici / echipament | Cu mâner suplimentar | |
| Blocare la repornire disponibilă | da | |
| Utilizare tipică | Heavy Duty |
| Cod articol | 4935412440 | |
| EAN / GTIN | 4002395198931 | |
| Număr producător | 4935412440 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |