• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PN11E SDS-MAX Kombihammer

Artikel-Nr.: 4935412440
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Leistungsaufnahme 1 700 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; orange
mit Schlagfunktion ja
Schlagenergie 20 J
Durchmesser max., Beton 50 mm
Produktart Bohrhammer
geeignet für Material Beton
Ausführung Werkzeugaufnahme SDS Max
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton
Besonderheit / Ausstattung mit zusätzlichem Handgriff
Wiederanlaufsperre vorhanden ja
typische Verwendung Heavy Duty

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935412440
EAN / GTIN 4002395198931
Herstellernummer 4935412440
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 1.700 W Motor
  • 20 J Schlagenergie für anspruchsvolle Abbrucharbeiten
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton 50 mm
  • Elektronik mit variabler Drehzahlvorwahl
  • Leerlaufdrehzahlbegrenzung
  • AVS Anti-Vibrations-System und Softgrip reduzieren Vibrationen
  • Sicherheitskupplung
  • Elektronik mit Sanftanlauf
  • Serviceleuchte signalisiert anstehende Wartungen
  • Selbstabschaltende Kohlebürsten
  • SDS-Max Werkzeugaufnahme
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
  • In-Line Design für bequemes Arbeiten in aufrechter Position
  • Robustes Metallgetriebegehäuse