C18HZ-0 M18 BRUSHED HACKZALL

Nr art.: 4933501112
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
Numer artykułu 4933501112
EAN / GTIN 4058546624149
Numer producenta 4933501112
Numer L L01870 119424
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Descripción:

  • Extremadamente práctico: Solo 375 mm de longitud: ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Electrónica REDLINK™: la protección contra sobrecarga en la máquina y la batería garantiza una larga vida útil
  • El mecanismo de contrapeso reduce las vibraciones
  • Sistema de cambio rápido de hojas de sierra FIXTEC™ para un cambio rápido y sin herramientas
  • Longitud de carrera de 20 mm y 3000 carreras en vacío para cortes controlados
  • Control de una sola célula para optimizar la vida útil y prolongar la duración de la batería
  • indicador de nivel de carga batería
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • El REDLITHIUM™ batería ofrece un diseño perfectamente adaptado, electrónica avanzada y salida de potencia sin pérdidas para una vida útil más larga y una vida útil más larga que los modelos anteriores
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 2,5 (M18 B4) kg
  • Longitud de carrera: 20 mm
  • Número de carreras en vacío: 0 - 3000 min-1
  • Tensión: 18 V
  • Categoría WEEE: 5
  • Número de registro WEEE: 78960651

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en su caja, 1 hoja de sierra