• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C18HZ - 0 AKKU - SÄBELSÄGE

Artikel-Nr.: 4933501112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933501112
EAN / GTIN 4058546624149
Herstellernummer 4933501112
L-Nummer L01870 119424
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlich: nur 375 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
  • 20 mm Hublänge und Leerlaufhubzahl von 3000 Hüben für kontrollierte Schnitte
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 2.5 (M18 B4) kg
  • Hublänge: 20 mm
  • Leerlaufhubzahl: 0 - 3000 min-1
  • Spannung: 18 V
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, 1 Sägeblatt

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb