C18HZ - 0 BATTERI - SVÆRDSAV

Art.-nr.: 4933501112
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
Artikelnummer 4933501112
EAN/GTIN 4058546624149
Producentnummer 4933501112
L-nummer L01870 119424
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Yderst praktisk: kun 375 mm lang – ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • REDLINK™-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskinen og batteriet sikrer lang levetid
  • Modvægtsmekanismen reducerer vibrationer
  • FIXTEC™-system til hurtig udskiftning af savklinger for hurtig og værktøjsfri udskiftning af klinger
  • 20 mm slaglængde og 3000 tomgangsslag for præcise snit
  • Enkeltcelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • batteri-indikator for opladningsniveau
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM™ batteri tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri udgangseffekt for længere levetid og længere levetid end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 2.5 (M18 B4) kg
  • Slaglængde: 20 mm
  • Tomgangshastighed: 0 - 3000 min-1
  • Spænding: 18 V
  • WEEE-kategori: 5
  • WEEE-registreringsnummer: 78960651

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, ingen lader medfølger, i pap, 1 savklinge

Egnede produkter