M12BLIDRC-202C AKUMULATOROWA WKRĘCIARKA

Nr art.: 4933499690
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
Numer artykułu 4933499690
EAN / GTIN 4058546568542
Numer producenta 4933499690
Numer L L01870 118759
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 110 mm, idealna do stosowania w ciasnych pomieszczeniach
  • Moment obrotowy 135 Nm zapewnia najlepszy stosunek mocy do rozmiarów w tej klasie.
  • Uchwyt HEX 1/4 cala do szybkiej i łatwej wymiany końcówek
  • Dzięki 4-trybowej funkcji DRIVE CONTROL użytkownik może wybierać spośród czterech różnych ustawień prędkości obrotowej i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowania.
  • Duża prędkość napędu do 3200 obr./min i 3600 IPM
  • Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają wydajność, długi czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: Działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 2 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Dostarczane w: Walizka transportowa
  • masa z akumulatorem: 0,78 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0–3200 min-1
  • Maks. Moment obrotowy: 135 Nm
  • Maks. średnica śruby: M12
  • liczba uderzeń: 0–3600 min-1
  • Napięcie: 12V
  • Uchwyt narzędziowy: 1/4 cala

W dostawie:

2 x M12 B2 battery packs, C12 C charger, transport case