M12BLIDRC-202C VISSEUSE À PERCUSSION À BATTERIE

Réf.: 4933499690
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4933499690
EAN / GTIN 4058546568542
Réf. fabricant 4933499690
Article hors catalogue L01870 118759
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception extrêmement compacte avec une longueur de seulement 110 mm, parfaite pour une utilisation dans des espaces confinés
  • Couple de 135 Nm offrant le meilleur rapport puissance/taille de sa catégorie
  • Mandrin hexagonal 1/4 de pouce pour un changement d’embout rapide et facile
  • Avec le DRIVE CONTROL à 4 modes, l’utilisateur peut choisir entre quatre réglages différents de vitesse et de couple afin de maximiser la polyvalence de l’application.
  • Vitesse d’entraînement rapide jusqu’à 3 200 tr/min et 3 600 IPM.
  • Moteur sans balais, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ pour plus de puissance, d’autonomie et de durabilité
  • Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 2 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Livré en: Mallette de transport
  • Poids avec batterie: 0,78kg
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 3200 min-1
  • Puissance max. Couple: 135 Nm
  • Puissance max. diamètre de vis: M12
  • Nombre de coups: 0 - 3600 min-1
  • Tension: 12 V
  • porte-outils: 1/4 pouce

Livraison:

2 batteries M12 B2, chargeur C12 C, mallette de transport