M12BLIDRC-202C AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

Č. pol.: 4933499690
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4933499690
EAN/GTIN 4058546568542
Číslo výrobcu 4933499690
Číslo L L01870 118759
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Mimoriadne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 110 mm, ideálny na použitie v stiesnených priestoroch
  • Krútiaci moment 135 Nm ponúka najlepší pomer výkonu a veľkosti vo svojej triede
  • Šesťhranné skľučovadlo 1/4 palca na rýchlu a jednoduchú výmenu bitov
  • 4-režimové ovládanie DRIVE CONTROL umožňuje používateľovi vybrať si medzi štyrmi rôznymi nastaveniami rýchlosti a krútiaceho momentu na maximalizáciu všestrannosti použitia
  • Vysoká rýchlosť pohonu s otáčkami až do 3 200 ot/min a 3 600 IPM
  • Bezkartáčový motor, batéria REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zaručujú výkon, dobu prevádzky a životnosť
  • Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátora: 2 Ah
  • Počet dodávaných batérií: 2
  • Dodáva sa v.: Pepravný kufrík
  • hmotnosť s akumulátor: 0,78kg
  • Počet otáčok na voľnobeh: 0 - 3200 min-1
  • Max. Krútiaci moment: 135 Nm
  • Max. Priemer skrutky: M12
  • Nárazová hodnota: 0 - 3600 min-1
  • Napätie: 12 V
  • Upínač nástrojov: 1/4 palca

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové batérie M12 B2, nabíjačka C12 C, prepravný kufor

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka