MXFRAM60-122 Ubijak akumulatorowy

Nr art.: 4933498159
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
Numer artykułu 4933498159
EAN / GTIN 4058546513191
Numer producenta 4933498159
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brak bólu głowy spowodowanego benzyną podczas pracy w wykopach
  • Osiągi podobne do benzyny
  • Zintegrowane elementy sterujące w uchwycie
  • 2 tryby prędkości zapewniają użytkownikowi pełną kontrolę i niezbędną prędkość dla większej wydajności.
  • Dostępne przyciski sterujące na uchwycie
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje pozostały poziom naładowania
  • Wykorzystując zalety technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Koncentrując się na zasilaniu benzynowym, przewodowym i pneumatycznym, narzędzia te nie stwarzają zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się oraz frustracją spowodowaną skomplikowaną konserwacją.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 12 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Dostarczane w: w kartonie
  • Ustawienia prędkości: 2
  • masa z akumulatorem: 77,9 (MXF HD812) kg
  • liczba skoków: 680 min-1
  • kierunek ruchu: jednorazowy
  • Maksymalna prędkość jazdy: 20 m/min
  • szerokość płyty: 280 mm
  • dł. blatu: 345 mm
  • Napięcie: 72V
  • siła odśrodkowa: 16 kN

W dostawie:

2 x MXF HD812 battery packs, MXF SC charger, in box