MXFRAM60-122 Pumn fără fir

Cod articol.: 4933498159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933498159
EAN / GTIN 4058546513191
Număr producător 4933498159
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Fără dureri de cap cauzate de benzină atunci când lucrați în șanțuri
  • Performanță asemănătoare benzinei
  • Comenzi integrate în mâner
  • Cele 2 moduri de viteză asigură controlul final al utilizatorului și viteza necesară pentru o eficiență sporită
  • Buton de control accesibil pe mâner
  • Indicatorul de încărcare a bateriei arată încărcarea rămasă
  • Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge un nou nivel de performanță wireless. Concentrându-se pe benzină, energie electrică prin cablu și pneumatică, aceste instrumente furnizează fără pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de împiedicare și frustrarea întreținerii complexe
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferă o rețea gratuită de urmărire bazată pe cloud și o platformă de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o funcție de blocare de la distanță

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 12 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 2
  • Livrat în: în cutie
  • Setări de viteză: 2
  • Greutate cu acumulator: 77,9 (MXF HD812) kg
  • Număr de curse: 680 min-1
  • Direcţie de rulare: de unică folosință
  • Viteza maximă de deplasare: 20 m/min
  • Lățimea plăcii: 280 mm
  • Lungime blat de lucru: 345 mm
  • Tensiune: 72 V
  • forță centrifugă: 16kN

Livrare:

2 baterii MXF HD812, încărcător MXF SC, în cutie