• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFRAM60-122 Akku-Stampfer

Artikel-Nr.: 4933498159
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498159
EAN / GTIN 4058546513191
Herstellernummer 4933498159
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Keine Kopfschmerzen durch Benzin bei Arbeiten in Gräben
  • Benzinähnliche Leistung
  • Integrierte Bedienelemente im Griff
  • 2 Geschwindigkeitsmodi bieten ultimative Benutzerkontrolle und die erforderliche Geschwindigkeit für mehr Effizienz
  • Zugängliche Drucktastensteuerung am Griff
  • Akku-Ladestandanzeige zeigt verbleibende Ladung an
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht das MX FUEL™ System ein neues Niveau der kabellosen Leistung. Mit dem Fokus auf Benzin, kabelgebundene und pneumatische Leistung, liefern diese Werkzeuge ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolperfallen und der Frustration durch komplexe Wartung verbunden sind
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 2
  • Gewicht mit Akku: 77.9 (MXF HD812) kg
  • Hubzahl: 680 min-1
  • Laufrichtung: Einweg
  • Max. Fahrgeschwindigkeit: 20 m/min
  • Plattenbreite: 280 mm
  • Plattenlänge: 345 mm
  • Spannung: 72 V
  • Zentrifugalkraft: 16 kN

Lieferumfang:

2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb