M18AFG2-0 Wentylator akumulatorowy

Nr art.: 4933493443
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Typ dmuchawy Dmuchawa osiowa
Maks. przepływ powietrza 1 444 m3/h
Maks. prędkość powietrza 32,98 km/h
Rodzaj produktu Dmuchawa
Funkcje Dmuchanie
Masa całkowita 2,61 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933493443
EAN / GTIN 4058546483142
Numer producenta 4933493443
Numer L L01870 118662
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Regulator prędkości zmiennej i średnica 180 mm zapewniają zoptymalizowany przepływ powietrza do 1444 m³/h.
  • Regulowana głowica umożliwia użytkownikowi korzystanie z wentylatora na różnych wysokościach i w różnych pozycjach w zakresie 300 stopni.
  • Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym uchwytem do przenoszenia zapewniającym maksymalną mobilność
  • Kompatybilny z systemem MILWAUKEE® PACKOUT™
  • Otwory na klucze w dolnej części umożliwiają użytkownikowi zamocowanie wentylatora do ściany w razie potrzeby, a otwory przelotowe po bokach umożliwiają dodatkowe zawieszenie.
  • 3 godziny pracy na najwyższym stopniu z akumulatorem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • Elastyczny system akumulatorów: Działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
  • AC/DC, umożliwia użytkownikowi pracę z akumulatorem M18™ REDLITHIUM™ lub prądem przemiennym, jeśli jest dostępny
  • Adapter sieciowy w zakresie dostawy

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 2,61 (M18 B5) kg
  • Czas pracy przy połowie mocy: 13,5 h
  • Czas pracy przy pełnej mocy: 3 h
  • prędkość powietrza: 32,98 km/h
  • przepływ powietrza: 1444 m³/h
  • Napięcie: 18V

W dostawie:

No batteries included, no charger included, in box