M18AFG2-0 Ventilador a batería

Número de artículo: 4933493443
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de soplador Soplador axial
Caudal de aire máx. 1.444 m3/h
Velocidad del aire máx. 32,98 km/h
Tipo de producto Soplador
Funciones Soplado
Peso total 2,61 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493443
EAN / GTIN 4058546483142
Número del fabricante 4933493443
Número L L01870 118662
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Regulador de velocidad variable y diámetro de 180 mm para un flujo de aire optimizado de hasta 1444 m³/h
  • El cabezal ajustable permite al usuario utilizar el ventilador en diferentes alturas y posiciones en un rango de 300 grados
  • Diseño compacto con asa de transporte integrada para una máxima movilidad
  • Compatible con el sistema MILWAUKEE® PACKOUT™
  • Los orificios para llave en la parte inferior ofrecen al usuario la posibilidad de fijar el ventilador a la pared si es necesario, y los orificios pasantes en los laterales permiten una suspensión adicional
  • 3 horas de funcionamiento al máximo nivel con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • CA/CC, permite al usuario trabajar con M18™ REDLITHIUM™ o con corriente alterna, si está disponible
  • Adaptador de CA incluido en el volumen de suministro

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 2,61 (M18 B5) kg
  • Tiempo de funcionamiento a media potencia: 13,5 h
  • Tiempo de funcionamiento a plena potencia: 3 h
  • Velocidad del aire: 32,98 km/h
  • Corriente de aire: 1444 m³/h
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No incluye pilas recargables, no incluye cargador, en caja.