• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18AFG2-0 Akku-Ventilator

Artikel-Nr.: 4933493443
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Gebläseart Axialgebläse
Luftdurchsatz max. 1 444 m3/h
Luftgeschwindigkeit max. 32,98 km/h
Produktart Gebläse
Funktionen Blasen
Gewicht gesamt 2,61 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493443
EAN / GTIN 4058546483142
Herstellernummer 4933493443
L-Nummer L01870 118662
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variabler Geschwindigkeitsregler und 180 mm Durchmesser für einen optimierten Luftstrom bis zu 1444 m³/h
  • Der verstellbare Kopf ermöglicht es dem Anwender, den Ventilator in verschiedenen Höhen und Positionen in einem Bereich von 300 Grad zu verwenden
  • Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für maximale Mobilität
  • Kompatibel mit dem MILWAUKEE® PACKOUT™-System
  • Schlüssellöcher an der Unterseite bieten dem Anwender die Möglichkeit, den Ventilator bei Bedarf an der Wand zu befestigen, und Durchgangslöcher an den Seiten ermöglichen eine zusätzliche Aufhängung
  • 3 Stunden Betriebszeit auf höchster Stufe mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah-Akku
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • AC/DC, ermöglicht dem Anwender den Betrieb mit M18™ REDLITHIUM™ oder Wechselstrom, wenn verfügbar
  • AC-Adapter im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 2.61 (M18 B5) kg
  • Laufzeit bei halber Leistung: 13.5 h
  • Laufzeit bei voller Leistung: 3 h
  • Luftgeschwindigkeit: 32.98 km/h
  • Luftstrom: 1444 m³/h
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb