{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Typ dmuchawy | Dmuchawa osiowa | |
| Maks. przepływ powietrza | 5 775 m3/h | |
| Czas pracy | 9 | |
| Rodzaj produktu | Dmuchawa | |
| Funkcje | Dmuchanie | |
| Stopień | 3 |
| Numer artykułu | 4933492110 | |
| EAN / GTIN | 4058546414771 | |
| Numer producenta | 4933492110 | |
| Numer L | L00800 5105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |