M18ARFHP-0 PARTI POWERPACK

Número de artículo: 4933492110
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de soplador Soplador axial
Caudal de aire máx. 5.775 m3/h
Duración de funcionamiento 9
Tipo de producto Soplador
Funciones Soplado
Nivel 3

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933492110
EAN / GTIN 4058546414771
Número del fabricante 4933492110
Número L L00800 5105
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Tres niveles de velocidad para un flujo de aire optimizado de hasta 21,6 metros Pro hora
  • La cabeza ajustable permite al usuario utilizar el ventilador a diferentes alturas y posiciones en un rango de 360
  • La circulación eficiente del aire permite que el aire circule hasta 5.775 m³/h.
  • Diseño compacto con asa de transporte integrada para una máxima movilidad
  • Los pies de goma proporcionan estabilidad y evitan arañazos en la superficie
  • Nueve horas de duración en el nivel uno con una batería M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • AC/DC, permite al usuario operar con M18™ REDLITHIUM™ o corriente alterna
  • Sistema de baterías flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Volumen de aire 3: 5775 m³/h
  • Tensión: 18 V

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra