• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ARFHP-0 Akku-Ventilator

Artikel-Nr.: 4933492110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Gebläseart Axialgebläse
Luftdurchsatz max. 5 775 m3/h
Betriebsdauer 9
Produktart Gebläse
Funktionen Blasen
Stufe 3

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492110
EAN / GTIN 4058546414771
Herstellernummer 4933492110
L-Nummer L00800 5105
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei Geschwindigkeitsstufen für einen optimierten Luftstrom von bis zu 21,6 Metern pro Stunde
  • Der verstellbare Kopf ermöglicht es dem Anwender, den Ventilator in verschiedenen Höhen und Positionen über einen Bereich von 360 zu nutzen
  • Effiziente Luftzirkulation lässt die Luft bis zu 5.775 m³/h zirkulieren
  • Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für maximale Mobilität
  • Gummifüße sorgen für Stabilität und verhindern Kratzer auf der Oberfläche
  • Neun Stunden Laufzeit auf Stufe eins mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akkupack
  • AC/DC, ermöglicht dem Anwender den Betrieb mit M18™ REDLITHIUM™ oder Wechselstrom
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Luftvolumen 3: 5775 m³/h
  • Spannung: 18 V

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb