Laser krzyżowy M12CLL4P-301C

Nr art.: 4933479203
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933479203
EAN / GTIN 4058546369972
Numer producenta 4933479203
Numer L L00800 4183
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zielony laser krzyżowy M12™ z czterema punktami pionowymi oferuje wszechstronną funkcjonalność w zakresie poziomowania poziomego, wyrównywania pionowego i przenoszenia punktów pionowych od podłogi do sufitu.
  • Zielone promienie laserowe o wysokiej intensywności zapewniają zasięg roboczy 38 m i do 100 m z odbiornikiem.
  • Całodzienna praca przez ponad 9 godzin z akumulatorem M12 B3
  • System wahadłowy z 3 trybami pracy: Tryb ręczny do stosowania pod każdym kątem, tryb samopoziomowania, który kompensuje nierówności w zakresie 4°, oraz tryb blokady wahadłowej, który chroni elementy podczas transportu.
  • Zintegrowany uchwyt magnetyczny z zamontowanymi z tyłu wzmocnionymi magnesami ziem rzadkich, gwintem statywowym ¼″ i ⅝″ oraz otworem do zawieszania – umożliwia mocowanie do śrub stalowych, śrub drewnianych i statywu.
  • Uchwyt umożliwia również montaż lasera w zakresie 360° wokół punktu pionowego, z wbudowaną funkcją precyzyjnej regulacji, która przyspiesza ustawianie punktu do punktu.
  • Nadaje się do stosowania na placach budowy dzięki klasie ochrony IP 54, wytrzymuje upadki z wysokości do 1 m.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE®-M12™
  • W zestawie znajduje się 1 x laserowa tablica celownicza i 1 x uchwyt do zawieszenia.

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M12 B3
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 3,0
  • system akumulatorów: M12
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B3)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: 1 x tablica celownicza laserowa i 1 x zawieszenie

W dostawie:

1 x M12 B3 battery pack, C12 C charger, transport case, 1 x laser target plate and 1 x suspension bracket