M12CLL4P-301C Křížový čárový laser

Artiklové číslo: 4933479203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933479203
EAN / GTIN 4058546369972
Číslo výrobce 4933479203
L-číslo L00800 4183
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zelený křížový laser M12™ se čtyřmi olovnicemi poskytuje univerzální funkce v oblasti horizontální nivelace, vertikálního vyrovnání a přenosu olovnice z podlahy na strop
  • Vysoce intenzivní zelené laserové paprsky poskytují pracovní dosah 38 m a s jedním přijímačem až 100 m
  • Celodenní doba provozu více než 9 hodin s baterií M12 B3
  • Systém kyvadla se 3 režimy: manuální režim pro použití v libovolném úhlu, samonivelační režim, který kompenzuje nerovný stav s rozsahem samonivelace 4°, a režim uzamčení kyvadla pro ochranu součástí při přepravě
  • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety ze vzácných zemin umístěnými na zadní straně, ¼″ a ⅝″ stativovým závitem a otvorem pro zavěšení - umožňuje upevnění na ocelové čepy, dřevěné čepy a stativ
  • Držák také umožňuje 360° montáž laseru upevněného kolem olovnice s vestavěným jemným nastavením pro rychlejší vyrovnání od bodu k bodu
  • Připraveno pro použití na staveništi s krytím IP 54, odolá pádu z výšky až 1 m
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™
  • Dodává se s 1 x laserovou terčovou deskou a 1 x závěsem

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 3,0
  • Systém baterie: M12
  • Dodáváno: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B3)
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 1 x laserový terč a 1 x závěs

Rozsah dodávky:

1 x akumulátorová baterie M12 B3, nabíječka C12 C, přepravní kufr, 1 x laserová terčová deska a 1 x závěsné zařízení