Láser de línea transversal M12CLL4P-301C

Número de artículo: 4933479203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4933479203
EAN / GTIN 4058546369972
Número del fabricante 4933479203
Número L L00800 4183
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El nivel láser de 2 líneas y 4 puntos M12™ proporciona una funcionalidad ″todo en uno″ con nivelación horizontal, alineación vertical, transferencia de puntos plomada del suelo al techo y transferencia de puntos horizontales Los haces verdes de alta intensidad proporcionan un rango de trabajo de 38m y hasta 100m con un detector Proporciona una autonomía de más de 9h durante todo el día con una batería M12™ de 3.0Ah Sistema pendular de 3 modos: modo manual para utilizarlo en cualquier ángulo, modo de autonivelación que indica la condición de fuera de nivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de bloqueo del péndulo para proteger los componentes durante el transporte Soporte magnético integrado con imanes premium amplificados montados en la parte trasera, rosca de trípode de 1/4″ y 5/8″ y orificio para colgar - permite la fijación a un perno de acero, un perno de madera y un trípode El soporte también proporciona al láser una rotación de 360° que pivota sobre el punto de plomada, con un mando de microajuste integrado para una alineación más rápida punto a punto Robusta construcción sobremoldeada con clasificación IP54, el láser es resistente al agua y a los residuos y puede soportar caídas de hasta 1m Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™ Incluye 1x tarjeta de alta visibilidad y 1x pinza para techos

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B3
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 3,0
  • Sistema de batería: M12
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B3)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 1 x objetivo láser y 1 x suspensión

Volumen de suministro:

1 batería M12 B3, cargador C12 C, maletín de transporte, 1 placa de puntería láser y 1 soporte de suspensión.