M18FMT-502X FUEL™ akumulatorowe narzędzi

Nr art.: 4933478492
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta M18FMT-502X FUEL Akku-Multitool
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Amplituda (ruch oscylacyjny) 2,1 stopni
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Masa 1,9 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478492
EAN / GTIN 4058546346850
Numer producenta 4933478492
Numer L L00800 5094
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wielofunkcyjne narzędzie akumulatorowe z silnikiem POWERSTATE™, wspomagane przez oscylacyjny ruch 2,1° w lewo/prawo, idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych, np.
  • w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych przy prędkościach obrotowych od 10 000 do 20 000 min⁻¹
  • Nadaje się do różnych wymagających zastosowań, cięcia twardego drewna i drewna z gwoździami
  • 10 ustawień prędkości z łagodnym rozruchem
  • Bez narzędziowy system szybkiej wymiany FIXTEC™ i uniwersalny adapter do akcesoriów konkurencyjnych
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego pod kątem 180°
  • Zakres dostawy: 1x oscylacyjne ostrze drewniane OPEN-LOK, 1 x talerz szlifierski, 1x papier ścierny o ziarnistości 60, 1x papier ścierny o ziarnistości 80, 2x papier ścierny o ziarnistości 120 i 1x papier ścierny o ziarnistości 240
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B5
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M18
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 10,000-20,000
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 20000
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10000
  • wersja produktu: M18 FMT-502X
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

2 x M18 B5 battery packs, M12-18 FC charger, HD box, 1 x oscillating OPEN-LOK wood blade, 1 x sanding pad, 1 x sanding paper with 60 grit, 1 x 80 grit sanding paper, 2 x 120 grit sanding paper and 1 x 240 grit sanding paper