Popis:
- Multitool s oscilační sekvencí pohybu (2,1° vlevo/vpravo)
- Beznástrojový rychlovýměnný systém FIXTEC® a univerzální adaptér pro soutěžní příslušenství
- Profesionální 18V multitool pro řezání, řezání a broušení
- Multitool napájený z baterie s motorem POWERSTATE®, podporovaný oscilační sekvencí pohybu 2,1° vlevo/vpravo , optimálně vhodný pro profesionální použití, např
- ve dřevě, kovu a plastu
- Multitool s motorem POWERSTATE®, podporovaný oscilační sekvencí pohybu 2,1° vlevo/vpravo, optimálně vhodný pro profesionální použití, např
- ve dřevě, kovu a plastu
- např
- do dřeva, kovu a plastu s otáčkami od 10 000 do 20 000 min-¹
- Vhodné pro různé náročné aplikace, např
- Řezání prasklin v tvrdém dřevě a dřevě s hřebíky
- 10 nastavení rychlosti s pozvolným rozběhem
- Beznástrojový rychloupínací systém FIXTEC® a univerzální adaptér pro soutěžní příslušenství
- 180° LED osvětlení pracovní plochy
- Rozsah dodávky: 1x oscilační kotouč na dřevo OPEN-LOK, 1x brusný kotouč, 1x brusný papír zrnitosti 60, 1x brusný papír zrnitosti 80, 2x brusný papír zrnitosti 120 a 1x brusný papír zrnitosti 240
- Tři technologie MILWAUKEE® - bezkartáčový motor POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM® a inteligentní systém REDLINK PLUS®, které zajišťují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost na staveništi
- 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
Charakteristika:
- Baterie v balení: 2 x M18 B5
- Baterie: Li-ion
- Systém baterií: M18
- Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
- Podle technologie: Palivový
- Dodáváno: HD Box
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
- Hmotnost s akumulátorem: 1,9
- Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
- Otáčky naprázdno [min_1]: 10 000 - 20 000
- Max. otáčky naprázdno: 20000
- Min. otáčky naprázdno: 20000
- Max. otáčky naprázdno: 20000
- Min. Volnoběžné otáčky: 10000
- Varianta výrobku: M18 FMT-502X
- Napětí [V]: 18
Rozsah dodávky:
2 x akumulátorové baterie M18 B5, nabíječka M12-18 FC, HD box, 1x oscilující dřevěná čepel OPEN-LOK, 1 x brusný talíř, 1x brusný papír se zrnitostí 60, 1x brusný papír se zrnitostí 80, 2x brusný papír se zrnitostí 120 a 1x brusný papír se zrnitostí 240