• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMT-502X FUEL Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 4933478492
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung M18FMT-502X FUEL Akku-Multitool
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Amplitude (Oszillationsbewegung) 2,1 Grad
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Gewicht 1,9 kg
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478492
EAN / GTIN 4058546346850
Herstellernummer 4933478492
L-Nummer L00800 5094
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Multitool mit POWERSTATE™-Motor, unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1° links/rechts, optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B
  • in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min⁻¹
  • Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, Rissschnitte durch Harthölzer und Holz mit Nägeln
  • 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
  • Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
  • 180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Lieferumfang: 1x oszillierende OPEN-LOK-Holzklinge, 1 x Schleifteller, 1x Schleifpapier mit 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier und 1x 240er Schleifpapier
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 10,000 - 20,000
  • max. Leerlaufdrehzahl: 20000
  • min. Leerlaufdrehzahl: 10000
  • Produktvariante: M18 FMT-502X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, 1x oszillierende OPEN-LOK-Holzklinge, 1 x Schleifteller, 1x Schleifpapier mit 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier und 1x 240er Schleifpapier