M18FIW2P12-502X Kompaktowa wkrętarka uda

Nr art.: 4933478447
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
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Liczba uderzeń, maks. 3 500 min-1
Oznaczenie producenta M18FIW2P12-502X
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 124 mm
Liczba biegów/stopni 4
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478447
EAN / GTIN 4058546346386
Numer producenta 4933478447
Numer L L00800 1279
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa zapewnia maksymalny moment dokręcania wynoszący 339 Nm.
  • Kompaktowa konstrukcja o długości całkowitej 124 mm do pracy w ograniczonych przestrzeniach roboczych
  • DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę między 4 stopniami przełożenia z różnymi ustawieniami prędkości obrotowej i momentu obrotowego.
  • Precyzyjna praca pomaga uniknąć uszkodzeń śrub i materiałów, zapewnia maksymalną wydajność i nadaje się do najtrudniejszych zastosowań oraz inteligentnej pracy; urządzenie wyłącza się automatycznie po wykonaniu połączenia śrubowego.
  • Automatyczny układ wyłączający nie wywiera podczas ręcznego dokręcania momentu obrotowego większego niż 34 Nm, aby zapobiec zbyt mocnemu dokręceniu.
  • Trzy diody LED zapewniają optymalne oświetlenie obszaru roboczego.
  • 1/2˝ kwadratowy kołek zabezpieczający
  • Metalowy klips na pasek
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B5
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,8
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. Korytarz): 900
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (2. Korytarz): 1650
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (3. Korytarz): 2400
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (4. Korytarz): 1200
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. Korytarz): 0
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (2. Korytarz): 0
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (3. Korytarz): 0
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (4. Korytarz): 0
  • min. liczba uderzeń: 0
  • wersja produktu: M18 FIW2P12-502X
  • Liczba uderzeń [min_1]: 0–1000 / 0–2400 / 0–3500
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

2 x M18 B5 battery packs, M12-18 FC charger, HD box