• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FIW2P12-502X Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/2″ Pin

Artikel-Nr.: 4933478447
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Schlagzahl, min. 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5 Ah
Schlagzahl, max. 3.500 min-1
Herstellerbezeichnung M18FIW2P12-502X
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1
Größe 1/2
Produktart Schlagschrauber
Länge gesamt 124 mm
Anzahl Gänge / Stufen 4
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung mit LED-Licht
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478447
EAN / GTIN 4058546346386
Herstellernummer 4933478447
L-Nummer L00800 1279
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Akku-Schlagschrauber liefert maximales Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
  • Kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge für Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
  • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um ein zu starkes Anziehen zu verhindern
  • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 1/2˝ Vierkant-Sicherungspin
  • Metall-Gürtelclip
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Drehmoment [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 900
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1650
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 2400
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1200
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 FIW2P12-502X
  • Schlagzahl [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box