{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Frecuencia de impactos, mín. | 0 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Frecuencia de impactos, máx. | 3.500 min-1 | |
| Denominación del fabricante | M18FIW2P12-502X | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Tamaño | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Longitud total | 124 mm | |
| Número de marchas / niveles | 4 | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,8 kg |
| Número de artículo | 4933478447 | |
| EAN / GTIN | 4058546346386 | |
| Número del fabricante | 4933478447 | |
| Número L | L00800 1279 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |