M18SIM-0 monitor voor inspectiekamer

Artikelnummer: 4933471414
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
Producttype Endoscopische videocamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471414
EAN/GTIN 4058546290429
Nummer fabrikant 4933471414

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloos, hoge-resolutie 8, 800 x 600, LCD-scherm voor optimaal beeld
  • Het scherm is leesbaar in direct zonlicht voor de beste zichtbaarheid van de inspectie
  • ONE-KEY® biedt een cloud-gebaseerd inventarisatieplatform waarmee zowel apparatuur kan worden gelokaliseerd als diefstal kan worden voorkomen
  • Een eenvoudige rapportagefunctie met de mogelijkheid om probleemgebieden in leidingen te markeren
  • Video en beelden vastleggen om toe te voegen aan werkrapport
  • USB 3.0 en USB-C poorten
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Kan worden aangesloten op de M18 SISH met behulp van de USB-C kabel om een bekabelde verbinding te maken

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2. 4
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 2,8
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Productvariant: M18 SIM-0
  • Voltage [V]: 18

Geschikte producten

Accessoires