M12ONEFTR12-0C Akumulatorowa wkrętarka z

Nr art.: 4933464969
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
Numer artykułu 4933464969
EAN / GTIN 4058546229146
Numer producenta 4933464969
Numer L L00800 526
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pierwszy cyfrowy klucz dynamometryczny MILWAUKEE® Tool usprawnia proces mocowania nawet o 50% w porównaniu z narzędziami ręcznymi.
  • Zakres momentu obrotowego od 16,9 do 203,4 Nm z tolerancją dokładności ± 2% dla zastosowań wymagających wysokiej precyzji
  • Szybkie raportowanie momentu obrotowego za pomocą ONE-KEY™ w celu tworzenia raportów dla kontrolerów lub właścicieli
  • Regulowany moment dokręcania, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia
  • Cztery regulowane jednostki momentu obrotowego (ft·lb, in·lb, Nm, kg-cm) i 15 wstępnie zdefiniowanych ustawień momentu obrotowego
  • Solidna konstrukcja – spełnia najwyższe wymagania na placu budowy
  • 4-krotny sygnał (akustyczny, dioda LED, wyświetlacz i wibracja) informujący, że ustawiona wartość docelowa momentu obrotowego została prawie osiągnięta, osiągnięta lub przekroczona.
  • Sześć zaprogramowanych języków – w tym niemiecki, angielski, hiszpański i francuski
  • M18 FUEL™ został opracowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.
  • Technologia zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 100
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,6
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Długość [mm]: 586,7
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-100
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 203,4
  • wersja produktu: M12 ONEFTR12-0C
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No batteries included, No charger included, Carrying case