• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a cricchetto cordless M12ONEFTR12-0C.

Codice art.: 4933464969
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tensione batteria 12 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464969
EAN / GTIN 4058546229146
Codice del produttore 4933464969
Numero-L L00800 526
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
  • Fornisce coppia da 16.9 a 203.4 Nm, con accuratezza ±2%
  • Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
  • Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
  • Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
  • Estremamente robusto
  • Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si é completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
  • Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • RPM al minimo: 100
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,6
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Lunghezza [mm]: 586,7
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 100
  • Torsione max. Coppia [Nm]: 203,4
  • Variante di prodotto: M12 ONEFTR12-0C
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, custodia per il trasporto