M12ONEFTR12-0C ȘURUBELNIȚĂ CU CLICHET CU CLICHET

Cod articol: 4933464969
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
Tensiunea acumulatorului 12 V
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 4933464969
EAN / GTIN 4058546229146
Număr producător 4933464969
L-Număr L00800 526
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Înlocuiește unealta manuală
  • Mai rapid și mai productiv cu raportare ONE-KEY®
  • 15 setări de cuplu
  • Prima cheie dinamometrică digitală fără fir de la Milwaukee Tool eficientizează procesul de fixare cu până la 50% față de uneltele manuale
  • Gama de cuplu de la 16, 9 până la 203,4 Nm cu o acuratețe de toleranță de ± 2% pentru aplicații de înaltă precizie
  • Raportare rapidă a cuplului cu ajutorul ONE-KEY® pentru a genera rapoarte pentru inspectori sau proprietari
  • Cuplu de strângere reglabil, pentru a preveni suprasolicitarea
  • Patru unități de cuplu reglabile ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) și 15 setări de cuplu predefinite
  • Construcție robustă - rezistă la cele mai riguroase solicitări de pe șantier
  • Semnalizare pe 4 căi (acustică, Lumină LED, indicator de afișare și vibrație) că obiectivul de cuplu setat a fost aproape atins, atins sau depășit
  • Șase limbi preprogramate - inclusiv engleză, spaniolă, franceză și germană
  • 3 tehnologii exclusive MILWAUKEE™: Motor POWERSTATE® fără perii, baterii REDLITHIUM®EN și sisteme electronice REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată de viață lungă și durabilitate ridicată
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 0
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • RPM la ralanti: 100
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,6
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Lungime [mm]: 586,7
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 100
  • Viteza max. Cuplu [Nm]: 203,4
  • Varianta produsului: M12 ONEFTR12-0C
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

Fără baterii incluse, Fără încărcător inclus, Cutie de transport.